Beli rice box di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Rice BoxDeskripsi:Maspion MRD-12 - Rice Box 12 Kg box penyimpan beras dengan kapasitas besar. Rice box ini dirakit sendiri dan dapat dipasang dengan mudah. Sudah dilengkapi dengan fitur lock-unlock.Kapasitas Box : 28 KgTempat penyimpanan berasDidesain praktisDilengkapi dengan satu slide penadah beras berukuran 150 gramMemiliki sistem penguncian
- Cosmos Rice Box CkraDeskripsi:Cosmos FIFO-18 - Rice Box 18 Liter Cakra mampu menampung beras hingga 18 kg. Membuat beras anda terjaga dengan baik dalam penyimpanan rice box ini karena terdapat penunjuk waktu yang dapat mengetahui pertama kali anda memasukan beras ke dalam rice box ini.Kapasitas Box : 18 Kgatribut:
- Material: Iron
- Color: White
- Cosmos Rice BoxDeskripsi:Cosmos BIO12 - Rice Box 12 Liter merupakan Tempat Penyimpanan Beras [ 12KG ] merupakan tempat penyimpanan beras dari Cosmos menjadikan beras Anda tidak kotor serta terhindar dari kutu. Rice box ini memiliki kapasitas besar 12 Kg. Dengan material kokoh dan berkualitas membuat Tempat Penyimpanan Beras ini menjadi pilihan tepat untuk keluarga Anda, dengan material besi tebal berkualitas, dilengkapi roda untuk memudahkan anda memindahkan posisi.Kapasitas Box : 12 Kg
- Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
- Sharp Electric Kettle Jugatribut:
- Power Source (V/Hz): 220/50
- Capacity (L): 1.7
- Power Consumption (W): 800
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01212.02
- Lion Star Oriza Rice Boxatribut:
- Color: Random Color
- Shinpo Tempat Beras HARVESTDeskripsi:Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.atribut:
- Package (mm): 890x500x800
- Size (mm): 498x287x540
- Volume (Kg): 28
- Volume (m³): 0.36
- CHUO KAGAKU Food Pack (Rice Ball)Deskripsi:It has excellent transparency and can be widely used.atribut:
- Material: OPS
- Color: Transparent
- Heat Resistance Temperature (°C): 80
- Kenmaster Pemantik Api GasDeskripsi:GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.atribut:
- Burning Temperature (up to) (°C): 1000
- SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)Deskripsi:Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
- Kiramas Drum Plastik (Tong Air)Deskripsi:The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.atribut:
- Color: Blue
- Material: HDPE
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur MiniDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makananatribut:
- LCD (cm): 6.5x2.5
- Resolution (gram): 0.1
- Power: 2 x AAA
- Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
- Capacity (kg): 5
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
- Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
Daftar Harga rice box Terbaru January 2026
| Maspion Rice Box | Rp169.900 |
| Cosmos Rice Box Ckra | Rp349.900 |
| Cosmos Rice Box | Rp209.900 |
| Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air) | Rp149.900 |
| Lion Star Praxis Keeper | Rp19.900 |
| Sharp Electric Kettle Jug | Rp319.900 |
| Lion Star Oriza Rice Box | Rp55.900 |
| Shinpo Tempat Beras HARVEST | Rp1.399.900 |
| CHUO KAGAKU Food Pack (Rice Ball) | Rp119.900 |
| Kenmaster Pemantik Api Gas | Rp54.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 ()






















































































































































/P102115770-1.jpg)




/inP110277671-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Kenmaster%20Pemantik%20Api%20Gas/8vP106123319-3.jpg)
/k6P102035726-3.jpg)
/P102947225-1.jpg)
/2eP103639086-1.jpg)